GM 35-W1.00 Fraises en bout pour fraisage de gorges, avec plaquettes GMP & GIPI/GIFI.

Réf.: 2800542
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Identification et classification

Référence article 2800542
Copier
EAN / GTIN 7291075091366
Copier
Réf. fabricant 2800542
Copier
Article hors catalogue L23920 832
Copier

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.196″
  • Diamètre coupant (DC): 1.36″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.68″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.38″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″