• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIPI 1.70-0.00 IC830 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6405156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405156
EAN / GTIN 7291075273380
Réf. fabricant 6405156
Article hors catalogue L23940 937

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :