• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIFI 5.00E-2.50 IC808 Plaquettes réversibles de précision à rayon complet pour copiage intérieur et gorges

Réf.: 6405137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405137
EAN / GTIN 7291075239072
Réf. fabricant 6405137
Article hors catalogue L23940 902

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13.5 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm