GIPI 4.78-0.55 IC808 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6405124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405124
EAN / GTIN 7291075027945
Réf. fabricant 6405124
Article hors catalogue L23940 883

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.78 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.55 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm