GIP 3.18-1.59 IC808 Plaquettes rayonnées réversibles de précision pour les gorges

Réf.: 6405117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405117
EAN / GTIN 7291075238242
Réf. fabricant 6405117
Article hors catalogue L23940 849

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 1.59 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.18 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop