GINI 5.00E-0.50 IC808 Plaquettes réversibles de précision pour les gorges intérieures et l'alésage de matières ductiles

Réf.: 6404480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404480
    EAN / GTIN 7291075298185
    Réf. fabricant 6404480
    Article hors catalogue L23940 511

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :