• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GINI 3.00E-0.40 IC808 Plaquettes réversibles de précision pour les gorges intérieures et l'alésage de matières ductiles

Réf.: 6404478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404478
EAN / GTIN 7291075298161
Réf. fabricant 6404478
Article hors catalogue L23940 498

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.08 mm/rev