GITM 3.00K-0.20 IB20H Plaquettes à insert CBN pour tournage et gorges dans les matériaux ferreux traités

Réf.: 6404164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404164
    EAN / GTIN 7291075103687
    Réf. fabricant 6404164
    Article hors catalogue L23940 1311

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Type de brise-copeaux K
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :