TIP 4P8-NPT IC08 Plaquettes réversible de filetage extérieur NPT (National Pipe Thread) à profil complet rectifié et brise-copeau

Réf.: 6403436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403436
    EAN / GTIN 7291075159639
    Réf. fabricant 6403436
    Article hors catalogue L23940 1763

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.13 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) NPT60
    • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :