• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEPI 2.00-1.00UR IC528 Plaquettes de précision réversibles pour les dégagement d'angles

Réf.: 6403365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403365
EAN / GTIN 7291075158311
Réf. fabricant 6403365
Article hors catalogue L23940 1646

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Produits adaptés

Porte-outils :