GEHIUL 12U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Réf.: 2801203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801203
    EAN / GTIN 7291075163186
    Réf. fabricant 2801203
    Article hors catalogue L23920 1899

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 8.7 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout