GEPI 1.25-0.10 IC908 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures

Réf.: 6403337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403337
    EAN / GTIN 7291075273496
    Réf. fabricant 6403337
    Article hors catalogue L23940 196

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.25 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux FT
    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.25 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 10 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :