TIP 4P11-BSW IC908 Plaquettes réversibles de filetage à profils Américain (BSW, BSF, BSP) complets, rectifiés et avec brise-copeau

Réf.: 6403309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403309
    EAN / GTIN 7291075159394
    Réf. fabricant 6403309
    Article hors catalogue L23940 1452

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.28 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) WH55
    • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :