GIM 3.2-8RA IC908 Plaquettes de tronçonnage mono coupe avec brise-copeau nervuré au milieu pour le tronçonnage des aciers alliés

Réf.: 6403176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403176
    EAN / GTIN 7291075280890
    Réf. fabricant 6403176
    Article hors catalogue L24100 171

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.22 mm, Largeur de coupe (CW) 3.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux W
    • Rayon (RE) 0.22 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3.2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :