GPV 4-3.56-1 IC9054 Plaquettes de précision pour l'usinage de multi-gorges de poulies ″Poly-V″

Réf.: 6402706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402706
    EAN / GTIN 7291075109191
    Réf. fabricant 6402706
    Article hors catalogue L23940 815

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm, Largeur de coupe (CW) 4.03 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.45 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4.03 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
    • Number of Teeth 1
    • Pas filetage (TP) 3.56 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :