GHDL 20-4-JHP-MC Grooving and Turning Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Réf.: 3328325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3328325
    EAN / GTIN 7291075388350
    Réf. fabricant 3328325
    Article hors catalogue L23920 2513

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 18.4 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout