GIMY 635-318 IC20 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour copiage et gorges

Réf.: 6401906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401906
EAN / GTIN 7291075239324
Réf. fabricant 6401906
Article hors catalogue L24100 218

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux Y
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 3.18 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm