CGHNM 53-6DG-AV Lames antivibratoires

Réf.: 3324930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Réf. fabricant 3324930
Article hors catalogue L23920 2699

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 235 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 235 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout