GIM 3J-4LA IC20 Plaquette utilitaire de tronçonnage et de gorges mono coupe pour matériaux ductiles, tronçonnage de tubes et petits diamètres

Réf.: 6401833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6401833
    EAN / GTIN 7291075280272
    Réf. fabricant 6401833
    Article hors catalogue L24100 195

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.22 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.22 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :