GIPI 3.18-0.20 IC20 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6401305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401305
EAN / GTIN 7291075027686
Réf. fabricant 6401305
Article hors catalogue L23940 1135

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.18 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produits adaptés

Porte-outils :