Jeu de douilles tournevis 6 pans, revêtement TiN, carré 1/2 pouce 9 pièces

Réf.: 639406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 5-17

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 5-17 mm
Longueur 185 mm
Largeur 153 mm
Hauteur 52 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®; Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Réf. fabricant 986/9N

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M24.

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Livraison:

Douilles tournevis: 9 pièces 643233 réf. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Présentation dans: Coffret avec fonction présentoir

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange