Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte, Profil Torx®: TX9

Réf.: 637560 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 2,5 mm
⌀ côté entraînement 17,8 mm
Longueur 49 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637560 TX9
EAN / GTIN 4018754002801
Réf. fabricant 02100009

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.