{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX15 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Dim. profil A | 3,3 mm | |
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | |
Longueur | 49 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637560 TX15 | |
EAN / GTIN | 4018754002825 | |
Réf. fabricant | 02100015 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte, Profil Torx®: TX15
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
12,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
834 article(s) en stock
7,18 €
1,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
8,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 49 mm | 100 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Dim. profil A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |