{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Norme | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longueur totale | 125 mm | |
Nombre de dents | 36 | |
Angle de reprise | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 632090 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406230739 | |
Réf. fabricant | 632090 1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cliquet réversible, 1/4″ avec éjecteur, Type: 1/4
Sur demande
Disponibilité
6 111 article(s) en stock
23,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 967 article(s) en stock
38,33 €
30,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
755 article(s) en stock
42,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Angle de reprise | 10 degré | 10 degré | 5 degré |
Longueur totale | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Nombre de dents | 36 | 36 | 72 |
Type de produit | Cliquets | Cliquets | Cliquets |