Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 4mm

Réf.: 631720 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 750 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 13 mm
Longueur 36 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631720 4
EAN / GTIN 4045197162267
Réf. fabricant 631720 4

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 6 pans HOLEX également disponibles en pouces (code art. 631722).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 4mm

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 4mm

Sur demande
Disponibilité
3 750 article(s) en stock
3,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
5,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté entraînement 13 mm 12,5 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale Clé hexagonale
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce
Longueur 36 mm 36 mm
Hexagonal 4 mm 4 mm
Type de produit Douille Douille

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier