• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte 5 mm

Réf.: 631710 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 11,6 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631710 5
EAN / GTIN 4018754000647
Réf. fabricant 01120005

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.