{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 3 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 11,6 mm | |
Longueur | 28 mm | |
Profil d'entraînement | Clé hexagonale | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631710 3 | |
EAN / GTIN | 4018754000623 | |
Réf. fabricant | 01120003 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 3mm
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
7,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 457 article(s) en stock
3,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
5,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 11,6 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Hexagonal | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |