{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille empreinte cruciforme | 3 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Pour ⌀ vis | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ côté entraînement | 11 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631630 3 | |
EAN / GTIN | 4045197772923 | |
Réf. fabricant | 631630 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille tournevis pour vis Pozidriv, 1/4 pouce 3
Sur demande
Disponibilité
731 article(s) en stock
5,25 €
1,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 879 article(s) en stock
5,25 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
7,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
5,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
768 article(s) en stock
5,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv | Tournevis pour Phillips | Tournevis pour Phillips | Tournevis Pozidriv | Tournevis pour Phillips |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Pour ⌀ vis | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Surface | chromée | chromée | chromé mat | chromé | chromé |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |