{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille empreinte cruciforme | 2 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Pour ⌀ vis | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ côté entraînement | 11 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631630 2 | |
EAN / GTIN | 4045197772916 | |
Réf. fabricant | 631630 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille tournevis pour vis Pozidriv, 1/4 pouce, Taille empreinte cruciforme: 2
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock
4,46 €
1,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
5,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
486 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Pour ⌀ vis | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Taille empreinte cruciforme | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Surface | chromée | chromé mat | chromé | chromé |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |