{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur lame | 8 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | |
Longueur | 36 mm | |
Epaisseur lame | 1,2 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631609 8 | |
EAN / GTIN | 4062406265168 | |
Réf. fabricant | 631609 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 8mm
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock
6,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 057 article(s) en stock
4,46 €
1,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
766 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Largeur lame | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur lame | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Longueur | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |