{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur lame | 5,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | |
Longueur | 36 mm | |
Epaisseur lame | 1 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631609 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265151 | |
Réf. fabricant | 631609 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce, Largeur lame: 5,5mm
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
5,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
870 article(s) en stock
4,46 €
1,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 500 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Largeur lame | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Epaisseur lame | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Longueur | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |