SCD 044-036-060 ACP8N IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 8xD

Réf.: 6312112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6312112
    EAN / GTIN 7291075398878
    Réf. fabricant 6312112
    Article hors catalogue L24240 139

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.4 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 43 mm, Longueur hors tout (OAL) 81 mm, Longueur utile (LU) 36 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.4 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 43 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 81 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 35 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 36 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout