SCD0332-236-0375ACP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 6311068
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6311068
    EAN / GTIN 7291075398113
    Réf. fabricant 6311068
    Article hors catalogue L24240 566

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.332″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.332″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.36″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.06″ ,Longueur utile (LU) 1.92″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.332″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.332″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.332″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 2.36″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 4.06″
    • Longueur attachement (LS): 1.59″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 1.92″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout