Boîte 5

Réf.: 630323 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 216 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 507 mm
Dim. ext., l 227 mm
Dim. ext., H 62 mm
Dim. int., L 500 mm
Dim. int., l 200 mm
Dim. int., H 51 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726
Réf. fabricant 630323 5

Description

Adapté(s) pour:

Assortiments 630038 et 638018.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop