{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dim. ext., L | 257 mm | |
Dim. ext., l | 149 mm | |
Dim. ext., H | 47 mm | |
Dim. int., L | 250 mm | |
Dim. int., l | 125 mm | |
Dim. int., H | 37 mm | |
Type de produit | Boîte |
Référence article | 630323 2 | |
EAN / GTIN | 4062406258191 | |
Réf. fabricant | 630323 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Boîte, Type: 2
Sur demande
Disponibilité
1 142 article(s) en stock
5,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 137 article(s) en stock
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
4,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
538 article(s) en stock
5,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Dim. ext., l | 149 mm | 132 mm | 128 mm | 147 mm |
Dim. ext., H | 47 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm |
Dim. ext., L | 257 mm | 260 mm | 172 mm | 257 mm |
Dim. int., l | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Dim. int., H | 37 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm |
Dim. int., L | 250 mm | 254 mm | 166 mm | 250 mm |
Type de produit | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |