• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte 1

Réf.: 630313 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 275 mm
Dim. ext., l 125 mm
Dim. ext., H 36 mm
Dim. int., L 267 mm
Dim. int., l 102 mm
Dim. int., H 27 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Réf. fabricant 630313 1

Description

Exécution:

Coffret vide pour 412472.