Bac coffret plastique 74 mm, Type: MS150

Réf.: 412472 MS150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 275 mm
Dim. ext., l 125 mm
Dim. ext., H 36 mm
Longueur en G 11
Largeur en G 5
Dim. int., L 267 mm
Dim. int., l 102 mm
Dim. int., H 27 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Réf. fabricant 412472 MS150

Description

Exécution:

Logements en mousse fraisés avec évidements pour pied à coulisse, semelle de mesure de profondeur et pile de rechange. Dimensions extérieures adaptées aux produits GridLine. Verrouillage frontal avec utilisation à une main (sauf 412474 réf. MS150).

Adapté(s) pour:

Verniers, pieds à coulisse à montre et numériques.

Adapté(s) pour:

Plage de mesure: 150 mm

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bac coffret plastique 74 mm, Type: MS150

Bac coffret plastique 74 mm, Type: MS150

Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock
13,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
367 article(s) en stock
10,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Dim. ext., l 125 mm 125 mm
Dim. ext., H 36 mm 43 mm
Dim. int., l 102 mm 103 mm
Dim. int., H 27 mm 33 mm
Dim. int., L 267 mm 266 mm
Largeur en G 5 5
Type de produit Boîtes Boîtes