{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dim. ext., L | 275 mm | |
Dim. ext., l | 125 mm | |
Dim. ext., H | 43 mm | |
Longueur en G | 11 | |
Largeur en G | 5 | |
Dim. int., L | 266 mm | |
Dim. int., l | 103 mm | |
Dim. int., H | 33 mm | |
Type de produit | Boîtes |
Référence article | 412474 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698034 | |
Réf. fabricant | 412474 MS150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bac coffret plastique 74 mm MS150
Sur demande
Disponibilité
424 article(s) en stock
12,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
15,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Dim. ext., l | 125 | 125 |
Dim. ext., L | 275 | 275 |
Dim. int., H | 33 | 27 |
Dim. int., L | 266 | 267 |
Largeur en G | 5 | 5 |
Type de produit | Boîtes | Boîtes |
Longueur en G | 11 | 11 |