• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Coffret de douilles 48

Réf.: 630002 48
Remise
238,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 48
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-24 mm
Emballage Coffret en plastique
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Réf. fabricant 630002 48

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

48 pièces − 1/2 pouce: 14 douilles 1/2 pouce, 6 pans 8 − 24 mm
3 douilles longues 1/2 pouce, 6 pans 17 − 19 mm
2 douilles pour bougies d'allumage 1/2 pouce 16 et 21 mm
1 cliquet avec éjecteur 1/2 pouce
1 cardan 1/2 pouce
1 rallonge 1/2 pouce 125 mm
1 rallonge 1/2 pouce 250 mm / poignée transversale 1/2 pouce
1 jeu de clés mâles coudées 6 pans dans un support pliable 1,5− 8 mm
1 jeu de tournevis pour Torx® dans un support pliable TX9− TX40
14 clés mixtes 6 − 19 mm
3 tournevis pour vis à fente 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 tournevis Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 pince universelle 180 mm
1 pince multiprise 250 mm
1 marteau 300 g
Présentation dans: Coffret en plastique (450×350×90 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange