Coffret de douilles, Nombre de pièces: 154

Réf.: 630002 154
(2,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
458 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-32

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 154
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-32 mm
Emballage Coffret en plastique
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec alésage; Tournevis TriWing
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Réf. fabricant 630002 154

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

154 pièces − 1/4; 1/2 pouce: 32 douilles 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 4 − 32 mm
20 douilles longues 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 4 − 24 mm
6 douilles avec aimant 5,5 − 13 mm
(avec queue 6 pans E 6,3)
1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/4 pouce
1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/2 pouce
Jeu de 50 embouts 1/4 pouce en coffret plastique
2 cliquets avec éjecteur 1/4 pouce et 1/2 pouce
1 poignée emmanchée 1/4 pouce
1 poignée transversale 1/4 pouce
2 cardans 1/4, 1/2 pouce
4 rallonges 1/4, 1/2 pouce 50, 100, 125, 250 mm
1 tête coulissante pour rallonge 1/2 pouce
9 clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique 1,5 − 10 mm
14 clés mixtes 8 − 24 mm
5 clés polygonales à cliquet double 10 − 19 mm
1 adaptateur pour embouts C 6,3 / entraînement 10 mm 6 pans
1 adaptateur 10 mm 6 pans vers carré 1/4 pouce avec éjecteur
1 adaptateur 19 mm 6 pans vers carré 1/2 pouce avec adaptateur
1 clé à molette 200 mm
1 doigt magnétique télescopique 135 − 635 mm
Présentation dans: Coffret en plastique (550×420×105 mm)