• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergot articulée coudée 40/4 mm

Réf.: 628810 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764CC
⌀ max. 40 mm
⌀ nom. tenon 4 mm
Longueur totale 158 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 18 mm - 40 mm
Filetage tenon M4
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628810 40/4
EAN / GTIN 4020772051068
Réf. fabricant 51060

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Coudée, avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.