Clé à ergot articulée coudée, ⌀ max. / ⌀ nom. tenon: 80/4mm

Réf.: 628810 80/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764CC
⌀ max. 80 mm
⌀ nom. tenon 4 mm
Longueur totale 215 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 40 mm - 80 mm
Filetage tenon M6
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628810 80/4
EAN / GTIN 4020772051075
Réf. fabricant 51078

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Coudée, avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.