Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 6mm

Réf.: 627325 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 838 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 186×38 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627325 6
EAN / GTIN 4045197922120
Réf. fabricant 627325 6

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (code art. 627328).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 6mm

Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 6mm

Sur demande
Disponibilité
2 838 article(s) en stock
2,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
2,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Exécution longue oui oui oui
Longueur branche 186×38 mm 180×32 mm 186×38 mm
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis