• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté 3 mm

Réf.: 627325 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 847 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 129×23 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627325 3
EAN / GTIN 4045197922090
Réf. fabricant 627325 3

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (code art. 627328).