Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé, 6 pans: 2,5mm

Réf.: 627128 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 112×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627128 2,5
EAN / GTIN 4045197954916
Réf. fabricant 627128 2,5

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé, 6 pans: 2,5mm

Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé, 6 pans: 2,5mm

Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock
1,57 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 551 article(s) en stock
1,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 513 article(s) en stock
1,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Exécution longue oui oui oui
Hexagonal 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Longueur branche 112×18 mm 114,5×20,5 mm 114,5×20,5 mm
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis