• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé 8 mm

Réf.: 627128 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 200×36 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627128 8
EAN / GTIN 4045197954961
Réf. fabricant 627128 8

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.