• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans nickelé 3,5 mm

Réf.: 626037 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 337 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3,5 mm
Longueur branche 69,5×25,5 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626037 3,5
EAN / GTIN 4045197921123
Réf. fabricant 626037 3,5

Description

Exécution:

Surface nickelée.
Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).