• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans nickelé 3 mm

Réf.: 626037 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur branche 66×23 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626037 3
EAN / GTIN 4045197921116
Réf. fabricant 626037 3

Description

Exécution:

Surface nickelée.
Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans nickelé 3 mm

Clé mâle coudée 6 pans nickelé 3 mm

Sur demande
Disponibilité
5 179 article(s) en stock
0,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 978 article(s) en stock
0,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
3,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Surface nickelé phosphaté au manganèse
Hexagonal 3 3 3
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 66×23 66×23 126×20
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis