Jeu de tournevis pour Torx Plus®, avec manche bimatière en Haptoprene 8

Réf.: 625946 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
900 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de tournevis 8
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene
    Type de queue ronde
    Surface Nickelé et chromé
    Pointe noir
    Protection anti-glissement non
    Six-pans d'actionnement non
    Tête sphérique non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625946 8
    EAN / GTIN 4067263013105
    Réf. fabricant 625946 8

    Description

    Exécution:

    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile.
    Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

    Contenu:

    1 tournevis de chaque 625942: Réf. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange