Tournevis pour Torx Plus®, avec manche bimatière en Haptoprene 6IP

Réf.: 625942 6IP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx-Plus® 6IP
    Longueur lame 60 mm
    Longueur totale 145 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene
    Type de queue ronde
    Surface Nickelé et chromé
    Pointe noir
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625942 6IP
    EAN / GTIN 4067263013013
    Réf. fabricant 625942 6IP

    Description

    Exécution:

    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile.
    Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.